Beli meteran laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  2. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  3. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  4. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  5. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  6. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    59%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  7. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
  8. Mujingfang Meteran Laser Level S-518H (Laser Line)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Mujingfang Meteran Laser Level S-518H (Laser Line)
    atribut:
    • Size: 117x115x178mm
    • Working Range: 20m
    • Accuracy: 0.1mm/m
    • Laser Colors: Red
    • Working Temperature: -10-40°C
    • Diode Brightness Options (mW): 5
    • Dust/ Water Projection: Aluminium case with spong interior, a pair of laser protection glasses, a level standard card and a nylon belt
    • Leveling Signal: Line Blink Signal
    • Power Supply: 3 x 1.5 (Type AA)
    • Self Leveling Range: 2.5°
    • Working Range with Receiver (max): 70m
  9. Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp649.900

    Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
    • Laser Type: Dual Laser
    • Measuring Range (m): 0.05 to 60
    • Laser Level: Level 2
    • Display Accuracy (mm): 1
    • Laser Power (mw): <1
  10. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  11. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
  12. JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YES
    atribut:
    • Measurement Accuracy (mm): +/-2
    • Measurement Units: m, in, ft
    • Laser Class: II
    • Laser Type: 635nm, 1mW
    • Max. Memory (units): 3
    • Automatic Laser Shut Off (s): 20
    • Automatic Power Off (s): 150
    • Battery Life: 8000 measurements
    • Dimensions (cm): 16x9x5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Power: 2 x 1.5V AAA batteries
    • Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
  13. Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    58%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    -Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.
    atribut:
    • LxWxThickness: 170x52x35mm
  14. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance dengan Pita Meteran. Gabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
    • Dual Range Mode: Yes
    • Measurement Capacity: 8000x
    • Measurement Feature: Phytagorean Calculation, Area, Volume, Addition and Subtraction
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Power Supply: Rechargeable Battery USB C
    • Ribbon Length (m): 5
  15. Snakol Laser Rangefinder Portable Waterproof
    Mulai

    Rp359.900

    Snakol Laser Rangefinder Portable Waterproof
    Deskripsi:
    Mengukur dengan meteran konvensional terkadang merepotkan. Belum lagi hasilnya yang sering meleset. Kini telah hadir pengukur jarak laser dari SNAKOL sebagai solusinya! Dengan teknologi laser presisi dan beragam mode pengukuran, alat ini hadir sebagai solusi untuk pekerjaan teknis yang menuntut ketelitian tinggi. Desain portabel dan kokoh membuatnya siap digunakan di berbagai kondisi lapangan.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x SNAKOL Pengukur Jarak Laser Range Finder Portable Waterproof 40M - SK-40A1 x Lanyard1 x Pouch1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Auto Instrument Switch-off (minute): 3
    • Auto Laser Switch Off (s): 30
    • Data Storage: 20 Data
    • Laser Class: Class II
    • Waterproof Certification: IP54
  16. SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
    atribut:
    • Range (m): 40
    • Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
    • Accuracy (mm): ±3
    • Laser: RED Class II
    • Laser Maximum Output (Mw): 1
    • Dust & Splash Proof: IP54
    • Dimensions (mm): 104x48x25
    • Memory (sets): 99
    • Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
    • Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
    • Storage Temperature (C): -20 to 60
  17. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp819.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance Meter dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis
    atribut:
    • Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
    • Dual Range Mode: Yes
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Power Supply: 2x AAA Battery
    • Ribbon Length (m): 5
  18. KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)
    Mulai

    Rp1.099.900

  19. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp509.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat ini dirancang dengan teknologi laser yang membuatnya sangat akurat dalam mengukur jarak, sudut, volume, dan luas. Fitur-fitur yang canggih seperti backlit LCD, memori data, dan pengukur sudut membuat alat ini sangat mudah digunakan dan efisien. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem pengukuran jarak jauh yang memungkinkan Anda untuk mengukur jarakdengan sangat akurat. Sangat cocok untuk digunakan dalam proyek konstruksi, renovasi, dan pengukuran lainnya.
    atribut:
    • Accuracy: ±(2mm + d*10^-4)
    • Angle Measuring: No
    • Area, Volume, Pythagoras: Yes
    • Backlight LCD: Yes
    • Continuous Measurement: Yes
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Minimum/Maximum: Yes
    • Power Supply: 2x AAA
    • Reference Point: Base and Front
  20. Deli Laser Distance Detector
    Mulai

    Rp649.900

    Deli Laser Distance Detector
    atribut:
    • Function: Length, area, volume, triangle
    • Laser Type: 635nm, <1mW, Class 2
    • Material: ABS+TPR
    • Measuring Accuracy (mm): ±3.0
    • Operating Temperature (°C): -10~+50
    • Packing Type: Color box
    • Power Supply: 2x LR03 AAA batteries
    • Storage: 30 group data storage
    • Units of Measurement: m/ft/inch
Daftar Harga meteran laser Terbaru November 2026
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.199.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp8.099.900
SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Rp1.099.900
Mujingfang Meteran Laser Level S-518H (Laser Line)Rp9.199.900
Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)Rp649.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)